Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD Micro Detectors Induktiver Sensor PFK1/BP-2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273208-BP
Hersteller:
     MD Micro Detectors
Herst.-Nr.:
     PFK1/BP-2H
EAN/GTIN:
     4064161084756
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
MD Micro Detectors Induktiver Sensor PFK1/BP-2H

Induktivsensor PFK1/BP-2H

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Gehäusematerial: Edelstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Schalt-Frequenz: 1.5 kHz · Schutzart: IP68,IP69K · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Gewicht: 55 g
Zulassungen: cULus
Nominale Tastweite Sn: 8 mm
Ausgangstyp: PNP
Leerlaufstrom: ≤ 315 mA
Laststrom: ≤ 3 200 mA

Lieferumfang:
2 Befestigungsmutter M18x1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP68 | IP69K
Gehäusematerial:
Edelstahl
Anschluss (Sensoren):
M12
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Typ (Hersteller-Typ):
PFK1/BP-2H
Schalt-Frequenz:
1.5 kHz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Induktiver Sensor
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, 04064161084756, MD Micro Detectors, PFK1/BP-2H, induktiver näherungsschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 50,55*
€ 66,26*
9 Tage
1
€ 6,99*
ab € 72,47*
€ 93,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.