Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad energy Modellbau-Akkupack (NiMh) 6 V 3700 mAh Stick Mit Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269446-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     CE-2269446
EAN/GTIN:
     4064161085210
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Conrad energy Modellbau-Akkupack (NiMh) 6 V 3700 mAh Stick Mit Lötfahne

NIMH 6V EMPFÄNGER-AKKUPACK 3700MAH

Selektierte Zellen
Silikonkabel

Die aktuelle Generation der bewährten Conrad energy Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Conrad energy Akkus, die es je gab.

Ausstattung:
Konfektionierter Akkupack mit Schrumpfschlauch und Abschlusskappen · Silikonkabel und Stecker mit Goldkontakten

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Baby (C) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Bauform: Stick · Gewicht: 170 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Kapazität (mAh, Ah): 3700 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produkt-Abmessungen, Hinweis: ±5 mm · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 112 mm · Spannung: 6 V · Stecksystem: Mit Lötfahne · Zellen-Zahl: 5

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Sub-C
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Baby (C)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Bauform:
Stick
Abmessungen:
(L x B x H) 112 x 45 x 23 mm (±5 mm)
Kapazität (mAh, Ah):
3700 mAh
Stecksystem:
Mit Lötfahne
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
±5 mm
Produktabmessung, Länge:
112 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Conrad energy
Herst.-Teilenr.:
CE-2269446
Zellen-Zahl:
5
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
6 V
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
170 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (NiMh)
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akkupack 6v nimh, akku-packs nimh, akku packs, Conrad energy, CE-2269446, modellbauakku, Akkupacks, Empfängerakku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 18,01*
€ 4,00*
ab € 12,74*
€ 18,75*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 25,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 1,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.