| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2268099-BP Herst.-Nr.: 29615 EAN/GTIN: 4017777269154 |
| |
|
| | |
| Ballistol Stichfrei Sensitiv 29615 Abwehrstoff Insektenschutz-Spray Transparent 100 ml
Stichfrei Sensitiv Pump-Spray 100 ml
Der überzeugende Mückenschutz - Speziell entwickelt für Allergiker mit empfindlicher und allergischer Haut.
Ausstattung: Wirkt gegen eine Vielzahl von lästigen Mücken, Bremsen und Zecken · Schützt bis zu 6 Stunden · Frei von ätherischen Ölen, Duft-, Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen · Auch geeignet für Kontaktallergiker und Asthmatiker · Getestet und empfohlen vom DAAB (Deutscher Allergie- und Asthmabund e. V.) · Sehr geringer, kaum wahrnehmbarer Duft · Hochwertige, leicht abbaubare Inhaltsstoffe · Eingestellt auf den natürlichen, leicht sauren pH-Wert der Haut · Sehr angenehm leichtes Gefühl auf der Haut und klebt nicht · Hinterlässt keine Flecken auf TextilienFrei von ätherischen Ölen, Duft-, Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen.
Technische Daten: Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Gelse,Moskito,Mücke,Schnake,Wespe,Zecke · Funktionsart: Abwehrstoff · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Transparent · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 305+351+338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen,P 501: Inhalt/Behälter … zuführen.
Hinweis: Hinweis: Nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet.
Stichfrei Sensitiv vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. - Reg.-Nr.: N-86647 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 ml | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | Ballistol | Anwendung (Insektenfänger): | Bremse | Gelse | Moskito | Mücke | Schnake | Wespe | Zecke | Farbe: | transparent | Funktionsart: | Abwehrstoff | Geeignet für... (Innen/Außen): | Innen/Außen | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P 305+351+338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen | P 501: Inhalt/Behälter … zuführen. | Produkt-Art: | Insektenschutz-Spray |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Insektenschutzmittel, Insektenschutzspray, Mückenschutz-Mittel, Mückenschutz-Spray, Mückenschutzmittel, Mückenschutzspray, Mückenspray, druckpumpzerstäuber 100ml, drucksprüher, ballistol pumpsprüher, Ballistol, 29615, Stichfrei Sensitiv, Insektenvertreiber, Insekten-Vertreiber |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,05* | € 6,41* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,50* | ab € 5,05* | € 6,43* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,07* | € 6,46* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 5,19* | € 6,62* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,05* | € 12,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|