Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLISTOL 26915 Mückenschutz Stichfrei® Sensitiv 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BALLISTOL 26915 Mückenschutz Stichfrei® Sensitiv 100 ml
BALLISTOL 26915 Mückenschutz Stichfrei® Sensitiv 100 ml
BALLISTOL 26915 Mückenschutz Stichfrei® Sensitiv 100 ml
Artikel-Nr.:
     1955B-39976611543
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     26915
EAN/GTIN:
     4017777269154
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Mückenschutz Stichfrei® Sensitiv 100ml Pumpsprüher BALLISTOL speziell entwickelt für Allergiker mit empfindlicher und allergischer Haut · wirkt gegen eine Vielzahl von lästigen Mücken, Bremsen und Zecken · schützt bis zu 6 Stunden · frei von ätherischen Ölen, Duft-, Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen · auch geeignet für Kontaktallergiker und Asthmatiker · getestet und empfohlen vom DAAB (Deutscher Allergie-und Asthmabund e. V.) · sehr geringer, kaum wahrnehmbarer Duft · hochwertige, leicht abbaubare Inhaltstoffe · eingestellt auf den natürlichen, leicht sauren pH-Wert der Haut · sehr angenehmes, leichtes Gefühl auf der Haut, klebt nicht · hinterlässt keine Flecken auf Textilien
Weitere Informationen:
eClassID:
40030101
HerstellerNr:
26915
Werksnummer:
4000354499
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
100 ml
Produktart:
Mückenschutz
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
411
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,84*
€ 6,06*
2 Tage
384
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,82*
€ 6,08*
2 Tage
548
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,01*
€ 6,29*
2 Tage
548
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 6,31*
Lager 1955
548
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,21*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 77,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.