Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maertz PMMA-1005-002 PVA-HT Filament PVA 2.85 mm 750 g Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2268000-BP
Hersteller:
     Maertz
Herst.-Nr.:
     PMMA-1005-002
EAN/GTIN:
     4260543464332
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Maertz PMMA-1005-002 PVA-HT Filament PVA 2.85 mm 750 g Natur 1 St.

Filament PVA-HT PVA-HT

Wasserlösliche Stützstruktur für ABS, ASA, HIPS, etc.
Geeignet für höhere Drucktemperaturen
Gute Druckqualität

Maertz PVA-HT ist eine Lösung für Anwender die wasserlösliches Stützmaterial in Kombination mit ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol Copolymer) drucken möchten. Das besonders modifizierte Filament eignet sich für das Drucken bei höheren Temperaturen und in Kombination mit Styrol-basierten Kunststoffen wie ABS und ASA. Gleichzeitig lässt es sich in einem normalen Wasserbad auswaschen. Das Abwasser kann im normalen Abguss entsorgt werden (solang dieser an ein Klärwerk angeschlossen ist).

Hinweis: PVA ist ein hygroskopisches Filament. Dies bedeutet es zieht Feuchtigkeit an und beginnt dadurch auch sich zu zersetzen. Eine inkorrekte Lagerung in einem offenen Raum kann dazu führen, das sich PVA-HT nicht mehr drucken lässt. Wir raten daher dringend zu einer korrekten Lagerung des Filaments. Wir empfehlen beispielsweise eine Polymaker Polybox in Kombination mit PVA und Nylon (Polyamid) 3D-Druckmaterialien.

Vorteile von Maertz PVA-HT Filament
Maertz Filamente kommen standardmäßig auf vollständig recycelbaren Karton-Spulen. Diese Spulen lassen sich im Gegensatz zu Kunststoff-Spulen problemlos im Altpapier entsorgen. Das Material an sich löst das Problem der Stützmaterialien für technische Kunststoffe und kann auch bei höheren Drucktemperaturen des primären Materials eingesetzt werden.

Unterschied zwischen Maertz PVA und Maertz PVA-HT
Maertz PVA und PVA-HT unterscheiden sich in der chemischen Zusammensetzung. Hauptsächlich ist dies auffällig in der Drucktemperatur. PVA-HT lässt sich bei deutlich höheren Temperaturen drucken und wurde optimiert für die Haftung auf Styrol-basierten Kunststoffen wie ABS und ASA. Maertz PVA hingegen ist ein Standard-PVA welches für PLA, PETG und Nylon empfohlen wird. Bei höhere Temperaturen karbonisiert Standard PVA. Zusätzlich hält das normale PVA nicht optimal auf gedruckten Strukturen aus ABS oder ASA.

Anwendungen für Maertz PVA-HT
Maertz PVA-HT ist ausgelegt für die Kombination mit Styrol-basierten Filamenten. Diese werden überwiegend in Funktionsbauteilen und technischen Umgebungen eingesetzt. Das PVA-HT Material eignet sich also für alle Parts die eine Funktion haben, aber gleichzeitig eine komplexe Geometrie aufweisen. PVA-HT sorgt dafür das diese Bauteile ohne Narben oder Spuren realisiert werden können. Insbesondere im Engineering Bereich, wie der Robotik, der Automobilbranche, oder auch dem Maschinenbau wird dieses Material eingesetzt. Auch Privatanwender nutzen Maertz PVA-HT im Modellbau, für Armaturen und für den Werkzeugbau.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 255 °C · Drucktemperatur min.: 235 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Natur · Filament-Material: PVA · Gewicht: 750 g · Weitere technische Daten: Plattentemperatur max. 100 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Maertz
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Natur
Filament-Material:
PVA
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
255 °C
Drucktemperatur min.:
235 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, pva filament 2.85mm, 3d druck materialien, 3d druck material pva, Maertz, PMMA-1005-002, PVA-HT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,15*
€ 111,82*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 86,50*
€ 111,83*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 152,54*
€ 188,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.