Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maertz PMMA-1004-001 PVA Filament PVA 1.75 mm 750 g Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267997-BP
Hersteller:
     Maertz
Herst.-Nr.:
     PMMA-1004-001
EAN/GTIN:
     4260543464301
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Maertz PMMA-1004-001 PVA Filament PVA 1.75 mm 750 g Natur 1 St.

Filament PVA PVA

Löst sich schnell und rückstandslos auf
Einfach zu drucken
Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Maertz PVA ist ein wasserlösliches Filament, welches als Stützmaterial für gängige Filamente wie PLA, PETG oder vergleichbare Filamente mit niedriger Drucktemperatur eingesetzt werden kann. PVA (Polyvinyl-Alkohol) ist ein Material welches beispielsweise in Klebestiften verwendet wird. Das Material lässt sich unter normalem Leitungswasser auswaschen. Das Entstehende PVA-Wasser kann im normalen Abguss entsorgt werden (solange dieser an ein Klärwerk angeschlossen ist). Mit der Hilfe von PVA lassen sich komplexe Geometrien, wie beispielsweise Überhänge oder Hohlräume realisieren. Das Maertz PVA Support-Material löst sich im Anschluss im Wasserbad von selbst auf.

Hinweis: PVA Filamente besitzen hygroskopische Eigenschaften. Das bedeutet das Material nimmt Wasser und Feuchtigkeit auf. Diese Eigeschaft ist vorteilhaft im Anschluss an den Druckprozess, kann aber vorweg für Schwierigkeiten sorgen. Wir raten daher dringed zur korrekten Lagerung der Materialien. PVA muss frei von (Luft.-)Feuchtigkeit gelagert werden. Wir empfehlen beispielsweise eine Polymaker PolyBox in Kombination mit Maertz PVA und PVA-HT.

Vorteile von Maertz PVA Filament
Maertz 3D-Druckmaterialien zeichnen sich aus durch hohe Qualität zu niedrigen Preisen. Neben dem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis kommen alle Spulen auf den bekannten Karton-Spulen. Die Spulen können im Altpapier entsorgt und recycelt werden. Somit möchte Maertz einen kleinen Teil zu besserer Nachhaltigkeit im Kunststoff 3D-Druck beitragen.

Anwendungen für Maertz PVA Filament
Maertz PVA eignet sich hervorragend als Stützmaterial für gängige 3D-Drucke beispielsweise mit PLA. Durch die wasserlöslichen Support-Geometrien können auch komplexe Bauteile problemlos realisiert werden. PVA wird häufig eingesetzt für Designprototypen, sowie im Modellbau, für Architekturmodelle und im Heimbereich für Kunstobjekte, Dekoration oder Figuren.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 225 °C · Drucktemperatur min.: 205 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Natur · Filament-Material: PVA · Gewicht: 750 g · Weitere technische Daten: Plattentemperatur max. 60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Maertz
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Natur
Filament-Material:
PVA
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
225 °C
Drucktemperatur min.:
205 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck material pva, 3d druck materialien, Maertz, PMMA-1004-001, PVA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,01*
€ 102,72*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 77,64*
€ 102,73*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 143,44*
€ 180,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.