| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2267601-BP Herst.-Nr.: TC-9070404 EAN/GTIN: 4064161079523 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS TC-9070404 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 32 V/DC 1 St.
Aufsteckbarer Sicherungshalter 30 A
Seitlich aufsteckbar zur Gruppierung
Seitlich aufsteckbar für eine passende Gruppierung: Dieser Sicherungshalter kommt dort zum Einsatz, wo eine flexible Anordung erforderlich ist und Geräte gegen Kurzschlüsse mit maximal 30 A geschützt werden sollen. Der Eingang ist ebenso wie der Ausgang für 0,635 mm-Klemmen ausgelegt.
Ausstattung: Eingang: 0,635 mm Klemme (max. 30 A) Ausgang: 0,635 mm Klemme (max. 30 A)
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Sicherungen: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 32 V/DC · Nennstrom: 30 A · Passend für (Sicherungen): Flachsicherung Standard · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Lieferumfang: Sicherungshalter
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Nennstrom - gerundet: | 30 A | Marke: | TRU COMPONENTS | Anzahl Sicherungen: | 1 | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Print | Passend für (Sicherungen): | Flachsicherung Standard | Typ (Hersteller-Typ): | TC-9070404 | Montageart: | Aufbau | Nennstrom: | 30 A | Nennspannung: | 32 V/DC | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Sicherungshalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,00* | € 1,88* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,90* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,04* | € 4,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|