| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2267459-BP Herst.-Nr.: TC-9069836 EAN/GTIN: 4064161076317 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS TC-9069836 KFZ-Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 32 V/DC 1 St.
Flachsicherungs-Halter für 4 Sicherungen mit LED Anzeige 32V/30A
Ausgang: Max. 30 A pro Anschluss (insgesamt 4 Anschlüsse) Mit LED-Anzeigen Negativer Sammelkontakt für alle Anschlüsse
Ausstattung: Anschlusswerte: Max. 32 VDC, 30 A pro Anschluss Geeignet für Flachsicherungen
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Sicherungen: 4 · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 32 V/DC · Nennstrom: 30 A · Passend für (Sicherungen): Flachsicherung Standard · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Lieferumfang: Sicherungshalter,Negativer Sammelkontakt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 30 A | Marke: | TRU COMPONENTS | Anzahl Sicherungen: | 4 | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemmen | Passend für (Sicherungen): | Flachsicherung Standard | Typ (Hersteller-Typ): | TC-9069836 | Montageart: | Aufbau | Nennstrom: | 30 A | Nennspannung: | 32 V/DC | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | KFZ-Sicherungshalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,09* | € 22,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,24* | € 22,56* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,10* | € 43,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|