| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2267364-BP Herst.-Nr.: RTR-M06-L050-K01.1 EAN/GTIN: 4064161287379 |
| |
|
| | |
| Emko Temperatursensor RTR-M06-L050-K01.1 Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis +400 °C Fühlerbreite 8 mm
EMKO RTR-M06-L050-K01.1 Temperaturfühler Typ Pt100 mit Gewinde -50°C bis +400°C
Temperaturfühler Typ Pt100 mit Gewinde -50°C bis +400°C
Technische Daten: Fühler-Länge: 50 mm · Fühler-Typ: Pt100 · Fühlerbreite: 8 mm · Kabellänge: 1.00 m · Messbereich Temperatur (max.): +400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Sensor (Details): DIN/EN60751
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.00 m | Messbereich Temperatur: | -50 bis +400 °C | Marke: | Emko | Fühler-Typ: | Pt100 | Herst.-Teilenr.: | RTR-M06-L050-K01.1 | Typ (Hersteller-Typ): | RTR | Messbereich Temperatur (max.): | +400 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -50 °C | Fühler-Länge: | 50 mm | Sensor (Details): | DIN/EN60751 | Fühlerbreite: | 8 mm | Produkt-Art: | Temperatursensor | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,11* | € 37,43* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,46* | € 37,75* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,19* | € 75,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|