Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 49912516 Doppelseitiges Klebeband Grau (L x B) 5.5 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266077-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     49912516
EAN/GTIN:
     4001895838378
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M 49912516 Doppelseitiges Klebeband Grau (L x B) 5.5 m x 19 mm 1 St.

3M™ VHB™ 4991 Hochleistungs-Klebeband, 19 mm x 5.5 m, Grau, 2.3 mm

Grau
(L x B) 5.5 m x 19 mm


3M™ VHB™ 4991 F ist ein leistungsfähiges, 2,3 mm dickes VHB™-Klebeband (Verbindung hoher Belastbarkeit) entwickelt für dauerhafte Verklebungen und bei sehr hohen statischen, dynamischen, thermischen und chemischen Einwirkungen. Diese Produkteigenschaften ermöglichen den Einsatz bei Anwendungen, die bislang mechanischen Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Clipsen oder Schweissen vorbehalten waren.

Ausstattung:
2,3 mm dickes, anpassungsfähiges Hochleistungsklebeband in Grau aus Acrylatklebstoff für Festigkeit und Anpassungsfähigkeit in anspruchsvollen Anwendungsgebieten, vor allem auf Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie · Hohe Leistungsfähigkeit auf hochenergetischen Werkstoffen, den meisten Kunststoffen, glatten und strukturierten Oberflächen · Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße · Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw. · Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien · Hohe Weichmacherbeständigkeit.

Technische Daten:
Dicke: 2.3 mm · Herstellerfarbe: Grau · Klebertyp: Acryl · Material (Details): Acrylic · Materialstärke: 2.3 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 5.5 m · Temperatur (max.): +121 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 5.5 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
5.5 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
3M
Farbe:
grau
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
49912516
Material (Details):
Acrylic
Materialstärke:
2.3 mm
Temperatur (max.):
+121 °C
Dicke:
2.3 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 70,83*
€ 114,25*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 89,85*
€ 114,27*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,95*
ab € 96,05006*
€ 119,12006*
1
€ 3,50*
ab € 95,40*
€ 120,05*
7 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 131,56*
€ 162,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.