Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung BAR Plus USB-Stick 128 GB Silber MUF-128BE3/APC USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2265311-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MUF-128BE3/APC
EAN/GTIN:
     8801643229399
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Samsung BAR Plus USB-Stick 128 GB Silber MUF-128BE3/APC USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)

Samsung USB-Stick BAR Plus 128GB USB 3.1 Champagne Silver

128 GB Speicherkapazität
USB 3.1 Schnittstelle
Samsung NAND Flash-Speicher
4K UHD-Videodateien im Handumdrehen verschieben

Performance: beeindruckend
Dank moderner USB-3.1-Schnittstelle bietet der neue USB-Stick BAR Plus von Samsung hohe Datentransferraten von bis zu 400 MB/s (Lesen). Kapazitäten bis zu 256 GB sorgen dafür, dass Sie wichtige Daten bei sich haben, und zwar bei geringen Abmessungen und leichtem Gewicht. Dank schneller Transferraten können auch große 4K UHD-Videodateien im Handumdrehen verschoben werden, sodass viel Zeit für Wesentliches bleibt.

Design: bestechend
Der USB-Stick BAR Plus von Samsung bietet neben schnellen Datentransferraten mit seinem robusten Metallgehäuse auch ein stilvolles Äußeres für hohe Designansprüche, das so einigen Umwelteinflüssen standhält. Dank der geringen Maße und des geringen Gewichts passt er problemlos in die Hosentasche oder an den Schlüsselanhänger ‒ für den schnellen Einsatz auch unterwegs.

Zuverlässigkeit: beruhigend
Wie gewohnt setzt Samsung NAND Flash-Speicher aus eigener Herstellung ein, was die langjährige Expertise im Bereich Speicherchips auch in diese Produktkategorie praktischer Alltagsspeicher trägt.

Technische Daten:
Gewicht: 10 g · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 15.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40.01 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) · Speicherkapazität: 128 GB · Transferrate max. (Lesen): 400 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 60 MB/s

Lieferumfang:
USB-Stick.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 15.6 x 11.7 x 40.01 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Transferrate max. (Lesen):
400 MB/s
Transferrate max. (Schreiben):
60 MB/s
Produktabmessung, Tiefe:
40.01 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.7 mm
Produktabmessung, Breite:
15.6 mm
Marke:
Samsung
Farbe:
grau
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
Speicherkapazität:
128 GB
Gewicht:
10 g
Produkt-Art:
USB-Stick
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 128 gb 3.2, flash stick, samsung flash stick, Samsung, MUF-128BE3/APC, BAR Plus, USB-Stick
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 14,79*
€ 20,23*
€ 4,50*
ab € 15,02*
€ 20,57*
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 16,77*
€ 22,87*
3 Tage
80
€ 4,90*
ab € 17,39*
€ 23,62*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 20,43*
€ 27,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.