Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MUF-128BE USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MUF-128BE USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Samsung MUF-128BE USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Samsung MUF-128BE USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Samsung MUF-128BE USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Samsung MUF-128BE USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Samsung MUF-128BE USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Samsung MUF-128BE USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-MUF-128BE3/APC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MUF-128BE3/APC
EAN/GTIN:
     8801643229399
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Leistung mit Stil
Erleben Sie einen modernen Ansatz für ein klassisches Produkt. Das BAR Plus der neuesten Generation von Samsung macht aus einem Flash-Laufwerk ein essentielles Accessoire mit überzeugendem Design und hoher Leistungsfähigkeit. Angenehme Haptik und das Unibody Metallgehäuse bieten Minimalismus mit Elementen, die Stil, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit ausdrücken.

Dateien im Handumdrehen verschieben
Holen Sie sich Ihre Zeit zurück. Schnelle Lesetransferraten bis zu 400 MB/s auf Basis des aktuellen USB-3.1-Standards können Ihnen mehr Zeit für die Arbeit, für Entspannung oder für Kreativität verschaffen. Eine 3 GB große 4K UHD-Videodatei kann vom BAR Plus auf Ihren PC in etwa 8 Sekunden kopiert werden.

Robuste Raffinesse
Das BAR Plus ist so stark wie stilvoll. Der widerstandsfähige Metallkörper schützt Ihre Daten. Der eingebaute Schlüsselring ermöglicht die Befestigung an einem Anhänger, so dass Sie das BAR Plus nicht versehentlich verlieren müssen. Damit bietet das BAR Plus eine gelungene Kombination aus beeindruckendem Design und beruhigender Widerstandsfähigkeit.

Zäh und zuverlässig
Ihre Daten sind geschützt - wo immer Sie auch hingehen. Samsungs Führungsposition bei Flash‑Speichertechnologien sorgt dafür, dass moderne Sicherheitseigenschaften auch beim BAR Plus vorhanden sind und es zu einem vertrauenswürdigen Begleiter für wichtige Daten machen. Das BAR Plus ist wasserfest, stoßfest, magnetresistent, temperaturbeständig und röntgensicher.
Weitere Informationen:
Breite:
15.46 mm
Tiefe:
40.05 mm
Höhe:
12.02 mm
Gewicht:
10.9 g
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Vibrationen in Betrieb:
15000 G
Dauer Schock:
0.5 ms
Formfaktor:
Ohne Deckel
Produktfarbe:
Silber
Schutzfunktion:
Magnetsicher, Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Wasserdicht bis:
1 m
Zertifizierung:
KC, FCC, CE, VCCI, RCM
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
128 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
30 MB/s
Plug:
Ja
Kompatible Produkte:
PC, laptop
Verpackungsbreite:
101 mm
Verpackungstiefe:
154 mm
Verpackungshöhe:
13 mm
Paketgewicht:
22 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.