Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Zahnriemenscheibe Reely Bohrungs-Ø: 8 mm Durchmesser: 57 mm Anzahl Zähne: 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-226042-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     226042
EAN/GTIN:
     4250033302527
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Aluminium Zahnriemenscheibe Reely Bohrungs-Ø: 8 mm Durchmesser: 57 mm Anzahl Zähne: 35

Zahnriemenscheibe

Mit beidseitigen Deckscheiben

Ausstattung:
Aluminium · Mit beidseitigen Deckscheiben · Zahnteilung: 5,08 mm/0,2 · Mit Stellschraube.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 35 · Bohrungs-Ø: 8 mm · Material: Aluminium · Maßangabe B (siehe Maßzeichnung): 25 mm · Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung): 38 mm · Maßangabe DB (siehe Maßzeichnung): 57 mm · Maßangabe b1 (siehe Maßzeichnung): 14 mm · Maßangabe d - klein (siehe Maßzeichnung): 8 mm · Produktabmessung, Ø: 57 mm

Weitere Informationen:
Maßangabe d - klein (siehe Maßzeichnung):
8 mm
Produktabmessung, Ø:
57 mm
Maßangabe b1 (siehe Maßzeichnung):
14 mm
Maßangabe DB (siehe Maßzeichnung):
57 mm
Marke:
Reely
Anzahl Zähne:
35
Material:
Aluminium
Bohrungs-Ø:
8 mm
Maßangabe B (siehe Maßzeichnung):
25 mm
Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung):
38 mm
Produkt-Art:
Zahnriemenscheibe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: reely zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, 4250033302527, Reely, 226042
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 21,89*
€ 4,00*
ab € 14,51*
€ 21,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
226076
ab € 2,91*
Sonstiges
Reely
226084
ab € 2,91*
Sonstiges
Reely
226092
ab € 3,30*
Sonstiges
Reely
226093
ab € 4,27*
Sonstiges
Reely
226094
ab € 4,66*
Sonstiges
Reely
226095
ab € 4,66*
Sonstiges
Reely
226096
ab € 5,06*
Sonstiges
Reely
226097
ab € 5,52*
Sonstiges
Reely
226098
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.