Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4090 4-4090-1-1049 Kreidemarker Weiß 4 mm, 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2256269-BP
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4090-1-1049
EAN/GTIN:
     4004764830244
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Edding 4090 4-4090-1-1049 Kreidemarker Weiß 4 mm,15 mm

edding 4090 Kreidemarker – leuchtende Farben auf Tafeln und Glas

Kreidemarker edding 4090
Fenster-/ Kreidemarker zum Gestalten, Verzieren und Beschriften von Fenstern, Glas, Tafeln und anderen geschlossenen Oberflächen
Gut deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis
Feucht abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen
Keilspitze
Ventilgesteuerter Kreidefluss
Weißer Kunststoffschaft mit Kunststoffkappe in Schreibfarbe
Strichstärke: 4 - 15 mm
Schreibfarbe: Weiß

Für nicht staubende Kreidemarkierungen oder Texte gibt es kaum eine bessere Lösung als den edding 4090 Kreidemarker. Seine extrabreite Keilspitze gibt stark deckende Farben aus Flüssigkreide auf glatte Oberflächen wie Tafeln, Spiegel und Glas ab. Dieser edding ist nicht nur geeignet für kreative Bastelarbeiten zu Hause, sondern auch ein beliebtes Werkzeug in Unternehmen wie Restaurants, Bars oder in der Glasindustrie.

Die Farben bleiben klar sichtbar auf der Oberfläche, sind aber leicht mit einem feuchten Tuch abwischbar. Und mit einer breiten Auswahl an Farben ist der edding 4090 Kreidemarker so vielseitig wie seine Anwendungsmöglichkeiten.

Ausstattung:
Kreidemarker für die nicht-permanente, extrabreite Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas und Spiegel
Die Keilspitze hat eine Strichbreite von 4-15 mm
Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden
Extra breite Strichbreite
Einfache Handhabung – Anders als bei herkömmlicher Kreide werden Deine Hände nicht schmutzig
Sorgt für professionellere und elegantere Schriftbilder oder Zeichenergebnisse – besser als jede Kreide
Große Palette an brillanten Farben – Darüber hinaus fluoreszieren einige der Farben unter UV-Licht
Die Kappe kann am Ende des Schafts aufbewahrt werden, um das Risiko des Verlusts zu vermeiden
Die Folienversiegelung stellt sicher, dass das Produkt beim Kauf unbenutzt ist

Technische Daten:
Ausführung der Spitze: Keilspitze · Beschreibung der Schreibflüssigkeit: Flüssigkreide; Gut deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis · Clip vorhanden: Nein · Kappe umsteckbar: Ja · Schreibfarbe: Weiß · Spitze austauschbar: Nein · Strichstärke: 4 mm,15 mm · feucht abwischbar: Ja · kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen: Nein · nachfüllbar: Nein · wasserfest: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Edding
Kappe umsteckbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
wasserfest:
Nein
feucht abwischbar:
Ja
Schreibfarbe:
Weiß
Strichstärke:
4 mm | 15 mm
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
Flüssigkreide; Gut deckende|ツ| geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis
Produkt-Art:
Kreidemarker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 3,78*
€ 5,62*
1
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 6,19*
6 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 3,87*
€ 6,40*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 8,28*
6 Tage
56
1
€ 6,99*
ab € 8,94*
€ 13,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.