Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2256079-BP Herst.-Nr.: C13T03U54510 EAN/GTIN: 8715946673691 |
| |
|
| | |
| Epson Druckerpatrone T03U5, 603 Easy Mail Packaging Original Kombi-Pack Cyan,Magenta,Gelb C13T03U54510
Epson Druckerpatrone T03U5, 603 Easy Mail Packaging Cyan,Magenta,Gelb
Original Epson-Markenpatronen für beste Druckergebnisse Hohe Lebensdauer des Druckkopfes
Dieses kostengünstige 3-Farben-Tintenset ist das Ergebnis der umfangreichen Forschung und Entwicklung von Epson und sorgt für preiswertes und zuverlässiges Drucken. Die Tinte der Serie 603 ist für die Drucker von Epson optimiert und liefert gestochen scharfe und brillante Drucke. Sie eignet sich für eine große Bandbreite an Dokumenten mit Text und Grafiken.
Zuverlässigkeit bei niedrigen Kosten Die 4-Farb-Tinten der Serie 603 von Epson bieten zuverlässige, lebendige und gestochen scharfe Ausdrucke bei minimalen Kosten. Dank ihrer Kombination aus Farbstofftinten und schwarzer Pigmenttinte erzeugt diese Tintenserie detaillierte und farbenfrohe Drucke.
Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in Standard- oder XL-Größe. XL-Tinten eignen sich ideal für größere Druckvolumen und können dabei noch zu einer Verringerung Ihrer Druckkosten beitragen.
Für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Verlassen Sie sich auf das Original Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.
Technische Daten: Passend für Geräte des Herstellers: Epson · Passend für die Modelle (Drucker): Expression Home XP-2100,Expression Home XP-2105,Expression Home XP-2150,Expression Home XP-2155,Expression Home XP-3100,Expression Home XP-3105,Expression Home XP-3150,Expression Home XP-3155,Expression Home XP-4100,Expression Home XP-4105,Expression Home XP-4150,Expression Home XP-4155,WorkForce WF-2810DWF,WorkForce WF-2820DWF,WorkForce WF-2830DWF,WorkForce WF-2835DWF,WorkForce WF-2840DWF,WorkForce WF-2845DWF,WorkForce WF-2850DWF,WorkForce WF-2870DWF · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Tintenfüllmenge: 2.4 ml,2.4 ml,2.4 ml · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack · Weitere technische Daten: Easy Mail Packaging (frustfreie Pappverpackung)
Hinweis: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für Drucker (Kurzform Print): | XP-2105;XP2100;WF-2850DWF;WF-2835DWF;WF-2830DWF;WF-2810DWF;XP-4105 | Passend für die Modelle: | Expression Home XP-2100|ツ| Expression Home XP-2105|ツ| Expression Home XP-2150|ツ| Expression Home XP-2155|ツ| Expression Home XP-3100|ツ| Expression Home XP-3105|ツ| Expression Home XP-3150|ツ| Expression Home XP-3155|ツ| Expression Home XP-4100|ツ| Expression Home XP-4105|ツ| Expression Home XP-4150|ツ| Expression Home XP-4155|ツ| WorkForce WF-2810DWF|ツ| WorkForce WF-2820DWF|ツ| WorkForce WF-2830DWF|ツ| WorkForce WF-2835DWF|ツ| WorkForce WF-2840DWF|ツ| WorkForce WF-2845DWF|ツ| WorkForce WF-2850DWF|ツ| WorkForce WF-2870DWF | Marke: | Epson | Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: | Cyan | Magenta | Gelb | Tinten-,Toner-Ausführung: | Original | Passend für Geräte des Herstellers: | Epson | Verpackungstyp (Tinte/Toner): | Kombi-Pack | Herst.-Teilenr.: | C13T03U54510 | Tintenfüllmenge: | 2.4 ml | Kurznummer: | T03U5|ツ| 603 Easy Mail Packaging | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Passend für die Modelle (Drucker): | Expression Home XP-2100 | Expression Home XP-2105 | Expression Home XP-2150 | Expression Home XP-2155 | Expression Home XP-3100 | Expression Home XP-3105 | Expression Home XP-3150 | Expression Home XP-3155 | Produkt-Art: | Druckerpatrone |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Expression Home XP-2100; Expression Home XP-2100 Series; Expression Home XP-2105; Expression Home XP-2150; Expression Home XP-2155; Expression Home XP-3100; Expression Home XP-3100 Series; Expression Home XP-3105; Expression Home XP-3150; Expression Home XP-3155; Expression Home XP-4100; Expression Home XP-4100 Series; Expression Home XP-4105; Expression Home XP-4150; Expression Home XP-4155; Workforce WorkForce WF-2810 DWF; Workforce WorkForce WF-2820 DWF; Workforce WorkForce WF-2830 DWF; Workforce WorkForce WF-2835 DWF; Workforce WorkForce WF-2840 DWF; Workforce WorkForce WF-2845 DWF; Workforce WorkForce WF-2850 DWF; Workforce WorkForce WF-2870 DWF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, espon druckerpatrone, druckerpatrone epson, Epson, C13T03U54510, T03U5, 603 Easy Mail Packaging, tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,78* | € 30,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,62* | € 33,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,92* | € 34,49* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 28,61* | € 38,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,89* | € 40,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|