Samyang 22803 22803 Standard-Objektiv f/1.8 45 mm
Samyang AF 45mm F1,8 FE für Sony E - Tiny but Premium
Technische Daten: Blendenwert (max.): 1.8 · Blendenwert (min.): 1.8 · Brennweite (max.): 45 mm · Brennweite (min.): 45 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 49 mm · Fokussierung: Automatisch,Manuell · Gewicht: 162 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 61.8 mm · Passend für (Details): Sony NEX-5T,Sony NEX-3N,Sony NEX-6,Sony NEX-5R,Sony NEX-F3,Sony NEX-5N,Sony NEX-C3,Sony NEX-3,Sony NEX-5,Sony A3000,Sony A5000,Sony A5100,Sony A6000,Sony A6300,Sony A7,Sony A7 II,Sony A7R,Sony A7R II,Sony A7S,Sony A7S II,Sony A7 III,Sony A7R III,Sony A6400,Sony A9,Sony A7R IV,Sony A6100,Sony A6600,Sony A9 II,Sony A7S III · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 57 mm | Produktabmessung, Breite: | 62 mm | Filtergewinde: | 49 mm | Passend für (Details): | Sony NEX-5T | Sony NEX-3N | Sony NEX-6 | Sony NEX-5R | Sony NEX-F3 | Sony NEX-5N | Sony NEX-C3 | Sony NEX-3 | Blendenwert: | f/1.8 | Brennweite (Bereich): | 45 mm | Marke: | Samyang | Brennweitenbereich: | Festbrennweite | Fokussierung: | Automatisch | Manuell | Objektiv-Anschluss: | Sony E-Mount | Blendenwert (max.): | 1.8 | Blendenwert (min.): | 1.8 | Brennweite (max.): | 45 mm | Brennweite (min.): | 45 mm | Objektiv-Ø: | 61.8 mm | Gewicht: | 162 g | Produkt-Art: | Standard-Objektiv |
|