|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2253639-BP Herst.-Nr.: 22791 EAN/GTIN: 4056929227918 |
| | |
|
|  |  |
 | Walimex Pro 22791 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Nikon
Walimex pro easyCover für Nikon D3500
Technische Daten: Gewicht: 75 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Kamera): Nikon · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Weitere technische Daten: Passend für Modell: Nikon D3500 · Material des Produktes: Silikon
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 71 x 130 x 100 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 100 mm | Produktabmessung, Länge: | 71 mm | Produktabmessung, Breite: | 130 mm | Marke: | Walimex Pro | Passend für Marke (Kamera): | Nikon | Gewicht: | 75 g | Produkt-Art: | Kamera Silikon-Schutzhülle |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |