Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro easyCover Kamergehäuse Silikon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro easyCover Kamergehäuse Silikon Schwarz
Walimex pro easyCover Kamergehäuse Silikon Schwarz
Walimex pro easyCover Kamergehäuse Silikon Schwarz
Walimex pro easyCover Kamergehäuse Silikon Schwarz
Walimex pro easyCover Kamergehäuse Silikon Schwarz
Walimex pro easyCover Kamergehäuse Silikon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85074331
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle
Schützen Sie Ihre Kamera vor Staub, Kratzer und Abnutzung. Kameras sind beim Fotografieren oft vielen Einflüssen ausgesetzt. Stöße oder Stürze können erhebliche Schäden hinterlassen. Aber auch Staub, Sand und Wasser sind gefährlichste Gegner Ihrer Kamera. Diese Einflüsse können nicht nur zu Nutzungseinschränkungen führen, sondern auch den Preisverfall beschleunigen. Eine Schutzhülle kann solchen Beschädigungen vorbeugen. Wie eine zweite Haut umschließt die Walimex pro easyCover Hülle Ihre Kamera und schützt diese einfach und zuverlässig. Die Silikonhülle lässt sich einfach über Ihre Kamera stülpen. Alle Bedienelemente Ihrer Kamera finden sich auf der Hülle wieder. Die Funktionalität bleibt ohne Einschränkungen erhalten. Natürlich haben Sie auch mit aufgezogner Kamerahülle Zugriff auf das Speicherkarten- und Batteriefach. Rutschsichere Griffflächen an den wichtigsten Stellen erhöhen die Griffigkeit und geben so Sicherheit. Um die Kamera rundum zu schützen ist im Lieferumfang eine selbstklebende Schutzfolie für das Kameradisplay enthalten. Ein Mikrofasertuch rundet den Lieferumfang ab.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
100 mm
Abmessungen (BxTxH)
130 x 70 x 100 mm
Gewicht
75 g
Material
Material
Silikon
Technische Details
Markenkompatibilität
Nikon
Kompatibilität
D3500
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
Sicherheit
From dust, scratches and scuffs.
Verpackungsdaten
Paketgewicht
171 g
Anzahl
1
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
98 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.