| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-706295 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4042504202883 EAN/GTIN: 4042504202883 |
| |
|
| | |
| Rundum-Kennleuchte, Akku 12/24 V, R65 • LED-Rundumkennleuchte nach ECE R65, ECE R10 mit Magnet- und Saugfuß oder zur Festmontage • Gesamtmaße H x D ca. 140 x 11 mm • Lichthaube H x D ca. 400 x 115 mm • 36 LED's 19 W • 120 Blitze pro Minute • Akku, fest verbaut (8800mA) • Ladung über 12/24V (input) Zigarettenanzünderstecker mit 9,5V (output) • Ladezustandsanzeige • Betrieb bis ca. 5 h. • Temperaturfenster -30°C - bis + 50°C • E-zeichen: E9 10R-05.11190 / TA1 E9 00.1824 Weitere Informationen: | | Leistung: | 19 W | Anschlussspannung: | 45627 V | Ursprungsland: | VR China | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,94* | € 69,05* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 53,82* | € 69,45* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,73* | € 70,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,00* | € 71,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 56,48* | € 73,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|