| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2250339-BP Herst.-Nr.: 206-1125 EAN/GTIN: 4055143885478 |
| |
|
| | |
| WAGO Quickstrip Vario 206-1125 Abisolierzange 0.03 bis 16 mm²
Abisolierzange Quickstrip Vario
mit Drahtschneider
Technische Daten: Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 16 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.03 mm²
Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich-Querschnitt: | 0.03 bis 16 mm² | Marke: | WAGO | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 16 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.03 mm² | Produkt-Art: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere wago, kabelschere, abisolierzange 16mm², WAGO, 206-1125, Quickstrip Vario, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,11* | € 119,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 102,72* | € 121,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 104,19* | € 122,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 105,84* | € 124,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,77* | € 146,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|