Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF2003509010 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 35 x 20 mm 1 St. Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249507-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF2003509010
EAN/GTIN:
     4012740327541
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Hager LF2003509010 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 35 x 20 mm 1 St. Reinweiß

Kabelkanal, Reinweiß, 20x35, 2m

Seitlich integrierte Kupplungen ermöglichen das Verbinden der Kabelkanäle und erleichtern eine gerade Montage.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Reinweiß · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Hinweis:
Kabelhalterungen sind nur bei der Größe 40 x 60 (Best.-Nr. 61 25 98/ 61 25 99) und 60 x 60 (Best.-Nr. 61 26 46/ 61 26 48) im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 35 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Kabelkanal
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal hager, kabelbahn, installationskanal weiß, 04012740327541, Hager, LF2003509010, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 5,91*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 5,05*
€ 12,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,93*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,42*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.