Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7EMS02 Digitaler Messschieber 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2248405-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7EMS02
EAN/GTIN:
     4260625440070
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber 150 mm kunze...
Kunzer 7EMS02 Digitaler Messschieber 150 mm

Elektronischer Messschieber aus Kunststoff

Extra große Digitalanzeige
Anzeigegenauigkeit +/- 0,2 mm
Automatische Abschaltung

Ausstattung:
Mit extra großer Digitalanzeige (53 x 23 mm) · Messbereich: 0 bis 150 mm · Maßeinheit wählbar in mm oder inch · Messung von außen, innen, Abstand, Tiefe oder mit Nullstellung · Anzeigegenauigkeit: +/- 0,2 mm · Automatische Abschaltung nach 4 Minuten · Batteriebetrieben (Batterie CR2032 im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 0,2 mm · Material: Kunststoff · Messbereich (max.): 150 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
Kunzer
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
7EMS02
Messbereich (max.):
150 mm
Genauigkeit (Details):
0|ツ|2 mm
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Weitere Suchbegriffe: digital messschieber, digital-messschieber 150mm, Kunzer, 7EMS02, Schieblehre, Schublehre, schiebelehre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,68*
€ 22,71*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 22,73*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 23,01*
€ 31,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.