| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2238751-BP Herst.-Nr.: Y002 08147 EAN/GTIN: 5052847081471 |
| |
|
| | |
| YALE Y002 08147 Profil-Doppelzylinder 45 / 45mm
Yale Profil-Doppelzylinder Serie 1000, Außen-/Innenmaß: 45/45 mm
Fertigung nach DIN EN 1303:2005 6-stiftiges Wendeschlüsselsystem Not- und Gefahrfunktion
Schütze was Dir am wichtigsten ist. Der sichtbare Teil des Zylinders ist das zentrale Element jeder Tür und schützt sie gegen Einbruch und Diebstahl. Europrofilzylinder sind standardisiert, somit kannst Du ganz einfach die Sicherheit Deiner Tür erhöhen. Um das richtige Maß an Sicherheit wählen zu können, solltest Du verschiedene Kriterien beachten: - Anti Pick Schutz, - Schlagschutz, - Aufbohrschutz, - Ziehschutz, - & Not- und Gefahrenfunktion Die Yale Zylinderserie 1000 bietet einen hohen Schutz durch folgende Sicherheitsmerkmale: • 6 Stift Europrofilzylinder • Erweiterter Anti Picking Schutz • Gehärtete Stifte als Anbohrschutz • Not- und Gefahrfunktion: schließbar, auch wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel steckt • 5 Wendeschlüssel • Sicherungskarte zur Anfertigung von Nachschlüsseln • Fertigung nach EN Norm 1303/2005
Ausstattung: Not- und Gefahrfunktion: schließbar, auch wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel steckt · Mit Schlüsselkarte zur Anfertigung von weiteren Schlüsseln · Inklusive 5 Wendeschlüssel · Anbohrschutz.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Außen-/Innenmaß: 45/45 mm · Zylinder-Außenlänge: 45 mm · Zylinder-Innenlänge: 45 mm
Lieferumfang: Profil-Doppelzylinder,Schlüsselkarte,5 Wendeschlüssel,Stulpschraube.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen, Schlüsselzylinder: | 45 / 45mm | Marke: | YALE | Zylinder-Innenlänge: | 45 mm | Zylinder-Außenlänge: | 45 mm | Produkt-Art: | Profil-Doppelzylinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder yale, YALE, Y002 08147, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Zylinderschlösser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,70* | € 31,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,92* | € 31,89* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,16* | € 48,88* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,91* | € 61,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|