| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A264392 Herst.-Nr.: Y002 08147 EAN/GTIN: 5052847081471 |
| |
|
| | |
| Schütze was Dir am wichtigsten ist. Der sichtbare Teil des Zylinders ist das zentrale Element jeder Tür und schützt sie gegen Einbruch und Diebstahl. Europrofilzylinder sind standardisiert, somit kannst Du ganz einfach die Sicherheit Deiner Tür erhöhen. Um das richtige Maß an Sicherheit wählen zu können, solltest Du verschiedene Kriterien beachten: - Anti Pick Schutz, - Schlagschutz, - Aufbohrschutz, - Ziehschutz, - & Not- und Gefahrenfunktion Die Yale Zylinderserie 1000 bietet einen hohen Schutz durch folgende Sicherheitsmerkmale: • 6 Stift Europrofilzylinder • Erweiterter Anti Picking Schutz • Gehärtete Stifte als Anbohrschutz • Not- und Gefahrfunktion: schließbar, auch wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel steckt • 5 Wendeschlüssel • Sicherungskarte zur Anfertigung von Nachschlüsseln • Fertigung nach EN Norm 1303/2005 Features: Fertigung nach DIN EN 1303:2005 6-stiftiges Wendeschlüsselsystem Not- und Gefahrfunktion Lieferumfang: Profil-Doppelzylinder + Schlüsselkarte + 5 Wendeschlüssel + Stulpschraube. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Profil-Doppelzylinder | Zylinder-Außenlänge: | 45 mm | Zylinder-Innenlänge: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder yale, YALE, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Zylinderschlösser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,65* | € 31,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,98* | € 31,75* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,32* | € 48,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,07* | € 61,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|