Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger G1720-WPT2A Temperatur-Messgerät -70 - +250 °C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2237198-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     479639
EAN/GTIN:
     4058175672375
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
einstechfühler greisinger
einstechfühler
Greisinger G1720-WPT2A Temperatur-Messgerät -70 - +250 °C Fühler-Typ Pt1000

Greisinger Wasserdichtes Alarmthermometer mit Einstechfühler G 1720

Modernes und funktionales Gehäuse
3 zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Hintergrundbeleuchtung
Alarmfunktion
Wasserdicht (IP65 / IP67)
Robust, lange Batterielebensdauer
Hochwertige Sensorik: komplett mit Pt1000
Handfühler (bis 250 °C inkl. Griff und Kabel!)

Bei der Entwicklung der neuen G 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit Fokus auf Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten Gehäuse ermöglicht erst das überragende Preis-/Leistungsverhältnis, Made in Germany. Die neuen Handmessgeräte überzeugen darüber hinaus durch ihr ergonomisches Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Das kompakte Thermometer ist mit praktischem BNC-Anschluss für Wechselfühler ausgestattet. Das Gerät definiert unsere messtechnische Einstiegsklasse neu - Prüfprotokoll inklusive.

Technische Daten:
Anzeige (Details): 3-zeiliges Segment Display mit Hintergrundbeleuchtung, "180° drehbar" · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Fühler-Ausführung: fest · Fühler-Typ: Pt1000 · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x) · Temperatur (max.): +250 °C · Temperatur (min.): -70 °C · Weitere technische Daten: Messeingang: Pt1000 (2-Leiter), Kabel: Kabellänge 1 m Silikonkabel, Arbeitstemperatur: -20 ... +50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Gerät · WPT2A · Werkskalibrierung, Prüfpunkte: 0 °C / 70 °C · Koffer GKK 1000 · 2 x AA-Batterien · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Ausführung:
fest
Fühler-Typ:
Pt1000
Typ (Hersteller-Typ):
G1720-WPT2A
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Anzeige (Details):
3-zeiliges Segment Display mit Hintergrundbeleuchtung|ツ| "180° drehbar"
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)
Temperatur (max.):
+250 °C
Temperatur (min.):
-70 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 479639, G1720-WPT2A, temperaturmessgerät, kontaktthermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,38*
€ 207,61*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 167,98*
€ 207,62*
€ 3,50*
ab € 173,49*
€ 214,18*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 305,09*
€ 358,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.