Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CM E1 Erdungsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236937-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044684
EAN/GTIN:
     4014651446847
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Erdungsmessgerät
Benning CM E1 Erdungsmessgerät

Erdungsmesszange BENNING CM E1

Erdschleifenwiderstandsmessung an mehrfach geerdeten Erdungssystemen
Messung von Ableit-, Leck- und Lastströmen im TRUE RMS-Messverfahren
Erheblicher Zeitgewinn und reduzierter Arbeitsaufwand gegenüber den herkömmlichen Messmethoden
Kein Auftrennen des zu prüfenden Erders erforderlich (häufig schwierig, da korrodiert), kein Setzen von Sonden und Hilfserder nötig (schwierig in bebauten Flächen)
Gefahrlos für den Prüfer und die elektrische Anlage (Erdung bleibt während der Messung bestehen)
Keine Funktionsstörung der Anlage aufgrund der Auftrennung des Erders

Erdungsmesszange zur Erdschleifenwiderstands- und Ableitstrommessung.

Ausstattung:
Erdschleifenwiderstandsmessung Re an mehrfach geerdeten Erdungsystemen
Kein Auftrennen des Erders oder Setzen von Erdspießen/Sonden erforderlich
Großer Messzangendurchmesser von 38 mm
Messwertspeicher für 116 Messungen

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Daten-Speicher: 116 · Messbereich Widerstand: 0.025 Ω - 1500 Ω · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Messmethode: Zange · Spannungs-Versorgung (Details): 1x 9 V Block Batterie · Weitere technische Daten: Anzeigenumfang: 9999 · Grundgenauigkeit: 1.5 % · Messbereich Strom AC: 0.3 mA - 35 A · Zangenöffnung: 38 mm

Lieferumfang:
Benning CM E1 · robuster Schutzkoffe · Referenzwiderstandsschleife

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Benning
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Messmethode:
Zange
Typ (Hersteller-Typ):
CM E1
Messbereich Widerstand:
0.025 Ω - 1500 Ω
Spannungs-Versorgung (Details):
1x 9 V Block Batterie
Daten-Speicher:
116
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Erdungsmessgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.027,64*
€ 1.114,16*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.062,57*
€ 1.114,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.066,84*
€ 1.116,63*
€ 5,95*
ab € 1.097,01*
€ 1.141,61*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.266,60*
€ 1.332,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,78*
€ 1.586,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.325,99*
€ 1.577,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,78*
€ 1.549,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,46*
€ 1.516,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.266,60*
€ 1.507,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.