Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING CM E1 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BENNING CM E1 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V
BENNING CM E1 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78362376
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Erdungsmessgerät
Messfunktionen: Erdschleifenwiderstandsmessung RE an mehrfach geerdeten Erdungssystemen Messung von Ableit-, Leck- und Lastströmen von 0,3 mA - 35 A im TRUE RMS Messverfahren Funktionsprinzip: - Messzange besitzt eine Erregerwicklung und Sensorwicklung - Erregerwicklung induziert über eine konstante Wechselspannung U (f = 3,333 kHz) einen Stromfluss in dem umschlossenen Erdleiter - Sensorwicklung misst den induzierten Stromfluss - BENNING CM E1 misst (berechnet) den Widerstand der gesamten Erdschleife Rs = U / I Vorteil der spießlosen Erdungsmessung: - Kein Auftrennen des Erdleiters erforderlich (oftmals schwierig, da korrodiert) - Kein Setzen von Sonden/Hilfserder erforderlich - Schnelle und einfache Messung - Gefahrlos für den Prüfer und die elektrische Anlage (Erdung bleibt während der Messung bestehen) - Keine Störungen an der elektrischen Anlage aufgrund der Auftrennung des Erders Typische Anwendungsfelder: - Elektrischen Anlagen mit parallelen Erdungsverbindungen - Freileitungsnetzen mit Masterder - Blitzschutzsysteme an Gebäuden - Straßenbeleuchtung, Telekomanwendung, Windenergie
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 300V
AC Stromreichweite
0.03 - 35 A
Widerstandsreichweite
0.025 - 1500 Ohm
Data-Hold
Ja
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
276 mm
Gewicht
750 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.114,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,43*
€ 1.326,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,35*
€ 1.311,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.093,60*
€ 1.301,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,07*
€ 1.267,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,93*
€ 1.242,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,52*
€ 1.234,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.