Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ipc-computer Notebook-Akku IPC-Akku KT.0030G.001 11.4 V 3800 mAh Acer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236903-BP
Hersteller:
     ipc-computer
Herst.-Nr.:
     A0VN7I
EAN/GTIN:
     4057657556547
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
ipc-computer Notebook-Akku IPC-Akku KT.0030G.001 11.4 V 3800 mAh Acer

IPC-Computer Akku 43Wh für Acer Aspire VN7-571

Optimale Passform
Hochwertig und langelbig
Leistungsstarke Samsung-/LG-Zellen verbaut

Hochwertiger und leistungsstarker Ersatzakku von IPC für Acer Notebook.
Überzeugend in optimaler Passform, hochwertigen Gehäuse, langlebiger Kontakte und leistungsstarken Samsung-/LG-Akkus integriert. Jeder Akku unterläuft nach der Produktion einer strengen Einzelprüfung um höchste Qualität zu erzielen.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Notebook · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Kapazität (mAh, Ah): 3800 mAh · Passend für Marke: Acer · Passend für Notebookmodell: Acer Spin 3 (SP314-52),Acer Aspire V 15 Nitro (VN7-572TG) Serie,Acer Aspire V 17 Nitro (VN7-792G) Serie,Acer Aspire VX 15 (VX5-591G) Serie,Acer Spin 3 (SP314-51) Serie,Acer Aspire V 17 Nitro (VN7-791G) Serie,Acer TravelMate X3 (X3410-MG) Serie · Spannung: 11.4 V · Weitere technische Daten: Energie 43 Wh · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Notebook): AC14A8L,KT.0030G.001,KT0030G001,KT.0030G.012,KT.0030G.013

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
3800 mAh
Typenbezeichnung (Akku):
IPC-Akku KT.0030G.001
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Passend für Marke:
Acer
Marke:
ipc-computer
ersetzt Original-Akku (Notebook):
AC14A8L | KT.0030G.001 | KT0030G001 | KT.0030G.012 | KT.0030G.013
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für Notebookmodell:
Acer Spin 3 (SP314-52) | Acer Aspire V 15 Nitro (VN7-572TG) Serie | Acer Aspire V 17 Nitro (VN7-792G) Serie | Acer Aspire VX 15 (VX5-591G) Serie | Acer Spin 3 (SP314-51) Serie | Acer Aspire V 17 Nitro (VN7-791G) Serie | Acer TravelMate X3 (X3410-MG) Serie
Anwendungsbereiche:
Notebook
Spannung:
11.4 V
Produkt-Art:
Notebook-Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 44,91*
€ 61,55*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 91,01*
€ 116,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.