Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2235801-BP Herst.-Nr.: 628541000 EAN/GTIN: 4061792004283 |
| |
|
| | |
| Metabo 628541000 Bithalter 1/4"/ 52 mm universal magnetisch 52 mm 1/4"
Bithalter 1/4"/ 52 mm universal magnetisch
Ausstattung: Mit 1/4" (6,35mm)-Sechskantschaft · Magnetischer Universal-Bithalter für alle gängigen Schrauberbits.
Technische Daten: Antrieb: 1/4" · Bithalter-Besonderheiten: magnetisch · Produktabmessung, Länge: 52 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 52 mm | Marke: | Metabo | Bithalter-Besonderheiten: | magnetisch | Antrieb: | 1/4" | Produkt-Art: | Bithalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,83* | € 5,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,43* | € 6,46* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,58* | € 6,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,62* | € 6,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 12,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|