Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 1/4"/ 52 mm, universal, magnetisch (628541000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628541000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628541000
EAN/GTIN:
     4061792004283
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
metabo magnetischer bithalter
bit halter
Mit 1/4" (6,35mm)-Sechskantschaft
Magnetischer Universal-Bithalter für alle gängigen Schrauberbits
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
52 mm
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
6.000 cm
Höhe (Verpackung):
14.400 cm
Bruttogewicht:
0.030 kg
BAA059001:
628541000 ; statistische Warennummer: 84661038000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 6.000 cm; Höhe (Verpackung): 14.400 cm; Bruttogewicht: 0.030 kg; AAA002f001: 52
BAA271001:
4061792004283
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, Bit, Halter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.