Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maertz PMMA-1000-003 Polyactic-Acid Filament PLA 1.75 mm 750 g Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235043-BP
Hersteller:
     Maertz
Herst.-Nr.:
     PMMA-1000-003
EAN/GTIN:
     4260543463557
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Maertz PMMA-1000-003 Polyactic-Acid Filament PLA 1.75 mm 750 g Weiß 1 St.

Filament PLA Polyactic-Acid

Nachhaltige Karton-Spule
Einfach zu drucken
Zuverlässig
Hohe Zugfestigkeit

Das PLA (Polyactic-Acid) Filament von Maertz zeichnet sich durch einen attraktiven Preis aus, der sich auch für Einsteiger eignet. Die Filament Spulen kommen auf einer Spule, welche aus Karton gerfertigt ist, wodurch unnötiger Plastikmüll reduziert wird. Die hochwertige Papp-Spule zeichnet sich nicht nur durch die sehr angenehme Haptik aus, sondern kann auch mit dem Altpapier entsorgt und recycelt werden. Sowohl das äußere, als auch der Kern er Spule ist aus Karton gefertigt und mit Haftmitteln fixiert.

Das Maertz PLA ist ein sehr hochwertiges Filament, welches sich ausgesprochen einfach verarbeiten lässt. Das Filament erzeugt schöne, homogene Oberflächen und ermöglicht damit hochqualitative Druckerzeugnisse. PLA (auf deutsch auch Polyactide oder Polymilchsäure genannt) wird aus Maisstärke hergestellt und verzichtet in der Produktion auf die Verwendung von Rohöl. PLA ist biokompatibel und unter industriellen Voraussetzungen kompostierbar.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 215 °C · Drucktemperatur min.: 195 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Weiß · Filament-Material: PLA · Gewicht: 750 g · Weitere technische Daten: Plattentemperatur max. 60 °C · Druckgeschwindigkeit 20 - 100 mm/s

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Maertz
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Weiß
Filament-Material:
PLA
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
215 °C
Drucktemperatur min.:
195 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d-drucker modellmaterial pla, 3d druck materialien, Maertz, PMMA-1000-003, Polyactic-Acid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,87*
€ 28,30*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 28,32*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 40,40*
€ 55,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.