| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2233451-BP Herst.-Nr.: 5.02.06010A01 EAN/GTIN: 6970240721901 |
| |
|
| | |
| Raise3D V3H Düse 1.0 mm V3 Hardened Nozzle Pro2 Series 5.02.06010A01
Raise3D V3 Hardened Nozzle Pro2 Series
Passend für Raise3D Pro2 und Pro2 Plus Serie TwinClad XT beschichtet Für Filament-Ø 1.75 mm
Die in Zusammenarbeit mit Micro-Swiss entwickelte Düse ist mit TwinClad XT beschichtet und daher äußerst verschleißfest. Diese Düse kann auch für abrasive Filamente wie Carbon, Holz und Filamente mit Metallpartikeln verwendet werden.
Technische Daten: Ausführung (3D): Raise3D V3H Düse 1.0 mm · Düsen-Durchmesser: 1 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | RAISE3D | Ausführung (3D): | Raise3D V3H Düse 1.0 mm | Düsen-Durchmesser: | 1 mm | Produkt-Art: | 3D Drucker Düse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RAISE3D, 5.02.06010A01, V3 Hardened Nozzle Pro2 Series |
| | |
| |