Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAISE3D [S]5.11.00151 Premium Filament PLA 1.75 mm 1000 g Blau Premium 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233429-BP
Hersteller:
     RAISE3D
Herst.-Nr.:
     [S]5.11.00151
EAN/GTIN:
     6970240720133
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
RAISE3D [S]5.11.00151 Premium Filament PLA 1.75 mm 1000 g Blau Premium 1 St.

Filament Premium

Einfach zu drucken mit hervorragender Oberflächengüte
Große Auswahl an Farboptionen
Hohe Steifigkeit und Festigkeit
Biologisch abbaubar und umweltfreundlich

PLA oder Polymilchsäure ist ein biologisch abbaubares industrielles Thermoplast,
das leicht zu bedrucken, haltbar und relativ fest ist.
PLA ist ungiftig und frei von unangenehmen Gerüchen.
Mit PLA gedruckte Teile werden häufig in der Prototypenphase der Produktentwicklung oder zur Produktpräsentation in der Architektur-, Spiele- und Filmindustrie verwendet.

Technische Daten:
Drucktemperatur max.: 220 °C · Drucktemperatur min.: 190 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Blau · Filament-Material: PLA · Filament-Serie: Premium · Gewicht: 1000 g · Weitere technische Daten: Druckbettbeschichtung: BuildTak wird empfohlen

Hinweis:
Druckhinweise: Ein Lüfter wird dringend empfohlen, um die Teileoberfläche zu verbessern und die Druckkammer immer unter 60 °C zu halten. Als kaltwasserlösliches Stützmaterial kann Raise3D PVA+ verwendet werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
RAISE3D
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Blau
Filament-Material:
PLA
Filament-Serie:
Premium
Drucktemperatur max.:
220 °C
Drucktemperatur min.:
190 °C
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament pla 1.75mm blau, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, RAISE3D, [S]5.11.00151, Premium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.