| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2233426-BP Herst.-Nr.: [S]5.11.00105 EAN/GTIN: 6970240720096 |
| |
|
| | |
| RAISE3D [S]5.11.00105 Premium Filament PLA 1.75 mm 1000 g Schwarz Premium 1 St.
Filament Premium
Einfach zu drucken mit hervorragender Oberflächengüte Große Auswahl an Farboptionen Hohe Steifigkeit und Festigkeit Biologisch abbaubar und umweltfreundlich
PLA oder Polymilchsäure ist ein biologisch abbaubares industrielles Thermoplast, das leicht zu bedrucken, haltbar und relativ fest ist. PLA ist ungiftig und frei von unangenehmen Gerüchen. Mit PLA gedruckte Teile werden häufig in der Prototypenphase der Produktentwicklung oder zur Produktpräsentation in der Architektur-, Spiele- und Filmindustrie verwendet.
Technische Daten: Drucktemperatur max.: 220 °C · Drucktemperatur min.: 190 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: PLA · Filament-Serie: Premium · Gewicht: 1000 g · Weitere technische Daten: Druckbettbeschichtung: BuildTak wird empfohlen
Hinweis: Druckhinweise: Ein Lüfter wird dringend empfohlen, um die Teileoberfläche zu verbessern und die Druckkammer immer unter 60 °C zu halten. Als kaltwasserlösliches Stützmaterial kann Raise3D PVA+ verwendet werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | RAISE3D | Filament-Durchmesser: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Schwarz | Filament-Material: | PLA | Filament-Serie: | Premium | Drucktemperatur max.: | 220 °C | Drucktemperatur min.: | 190 °C | Gewicht: | 1000 g | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |