Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core "Clear" Sn100Ni+ Lötzinn Spule Sn99,25Cu0,7Ni0,05 0.250 kg 0.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226448-BP
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     5552940520
EAN/GTIN:
     4005796520080
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Felder Löttechnik ISO-Core "Clear" Sn100Ni+ Lötzinn Spule Sn99,25Cu0,7Ni0,05 0.250 kg 0.5 mm

Felder Löttechnik ISO-Core "Clear" Sn100Ni+, 0.250 kg, 0.5 mm

Kolophoniumfrei
Hohe Benetzungsgeschwindigkeit
Keine Flussmittelspritzer
Glasklare halogenfreie Flussmittelrückstände

Hochwertiger bleifreier Lötdraht für Hand- und Automatenlötungen in der Elektrotechnik, Elektromechanik und Elektronik. Das Flussmittel zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus und spritzt nicht während des Aufschmelzens. Eine optimale Benetzung sowie normübertreffende Ausbreitungswerte machen diesen bleifreien Lötdraht zu einem Spitzenprodukt unter den Röhrenloten. Die neue Flussmittelrezeptur "Clear" ist auf Basis synthetischer Harze (frei von Kolophonium) aufgebaut und wurde auf die neuen Bedürfnisse der bleifreien Löttechnik perfekt abgestimmt:

· Hohe Benetzungsgeschwindigkeit und Ausbreitung auf allen, in der Elektronik gängigen Oberflächen
· Keine (schmerzhaften) Flussmittelspritzer auf der Baugruppe, Anlagenteilen oder den Händen der Anwender(innen)
· Glasklare Flussmittelrückstände zur Optimierung des optischen Eindruckes
· Geringste Ausgasung und neutraler Geruch vermindert die Arbeitsplatzbelastung
· Leicht entfernbare Rückstände an Lötspitzen, diese lassen sich mit konventionellen Mitteln (FELDER Tinner, Lötschwamm, Metallwolle) entfernen
· 100MΩ-Test bestanden- auch in der Baugruppenfertigung einsetzbar
· Die Standzeit der Lötkolbenspitzen verlängert sich merklich

Technische Daten:
Ausführung (Lötzinn): Spule · Draht-Durchmesser: 0.5 mm · Gewicht: 0.250 kg · Legierung: Sn99,25Cu0,7Ni0,05 · Weitere technische Daten: Lot: Sn99,25Cu0,7Ni0,05 (ISO 9453: 2014)
Nach Fuji-Patent DE 19816671C2
Flux: REL1 (EN 61190-1-1/ J-STD-004), 1222 (ISO 9454-1:2016), Flussmittelgehalt: 3,5 %
SIR (IPC-TM-650, 2.6.3.3) : >100 MΩ

Weitere Informationen:
Marke:
Felder Löttechnik
Legierung:
Sn99|ツ|25Cu0|ツ|7Ni0|ツ|05
Ausführung (Lötzinn):
Spule
Draht-Durchmesser:
0.5 mm
Gewicht:
0.250 kg
Produkt-Art:
Lötzinn
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, felder lötdraht 0,5mm, lötzinn, felder lötzinn, Felder Löttechnik, 5552940520, ISO-Core "Clear" Sn100Ni+, Elektrolot
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,61*
€ 37,68*
€ 6,90*
ab € 23,32*
€ 37,70*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 38,52*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 39,05*
€ 50,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,71*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.