Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core "RA" Sn99Cu1 Lötzinn, bleifrei Spule Sn99,3Cu0,7 0.250 kg 0.75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226398-BP
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     18940720
EAN/GTIN:
     4005796189607
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Felder Löttechnik ISO-Core "RA" Sn99Cu1 Lötzinn, bleifrei Spule Sn99,3Cu0,7 0.250 kg 0.75 mm

Felder Löttechnik ISO-Core "RA" Sn99Cu1, 0.250 kg, 0.75 mm

Optimale Benetzung
Normübertreffende Ausbreitungswerte
Optimal für schwer lötbare Oberflächen

Bleifreier No-Clean-Lötdraht mit halogenhaltig aktiviertem Flussmittel auf Kolophoniumbasis. Einsatzgebiet: Hand- und Automatenlötungen in der Elektrotechnik und Elektromechanik.

Technische Daten:
Ausführung (Lötzinn): Spule · Draht-Durchmesser: 0.75 mm · Gewicht: 0.250 kg · Legierung: Sn99,3Cu0,7 · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen · Weitere technische Daten: Lot: Sn99,3Cu0,7 (ISO 9453:2014)
Flux: ROM1 (EN 61190-1-1/ J-STD-004), 1123 (ISO 9454-1:2016), Flussmittelgehalt: 2,5 %
SIR (IPC-TM-650, 2.6.3.3) : >100 MΩ

Weitere Informationen:
Marke:
Felder Löttechnik
Legierung:
Sn99|ツ|3Cu0|ツ|7
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen
Ausführung (Lötzinn):
Spule
Draht-Durchmesser:
0.75 mm
Gewicht:
0.250 kg
Produkt-Art:
Lötzinn|ツ| bleifrei
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn felder sn99cu1, lötzinn, felder lötzinn, Felder Löttechnik, 18940720, ISO-Core "RA" Sn99Cu1, Elektrolot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,81*
€ 34,04*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 34,87*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 37,17*
€ 49,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2182450
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.