Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFA Torpedo 800 Schiffsmodell Brushed Elektromotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-222378-BP
Hersteller:
     MFA
Herst.-Nr.:
     1114/1
EAN/GTIN:
     5014111111413
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schiffsmodell-Elektromotoren
dc-motor 12v
MFA Torpedo 800 Schiffsmodell Brushed Elektromotoren

Torpedo Elektromotor 800

Die Elektropower für Ihr Schiffsmodell. Diese Motoren sind für ein hohes Drehmoment bei geringer Stromaufnahme ausgelegt. Hochwertige und langlebige Motorkohlen sorgen für die optimale Stromübertragung zum 3poligen Anker. Und für den individuellen Einsatz ragt die Motorwelle mit Ø 6,3 mm beidseitig aus dem Motor.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 36 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 3 - 12 V/DC · Gewicht: 575 g · Leerlaufdrehzahl: 5167 U/min · Nennspannung (Details): 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Wellen-Durchmesser: 6.3 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 69 mm x 56 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Marke:
MFA
Betriebsspannung (Elektromotoren):
3 - 12 V/DC
Abgabeleistung Elektromotor:
36 W
Wellen-Durchmesser:
6.3 mm
Nennspannung (Details):
12 V/DC
Last-Drehzahl:
4289 U/min
Leerlaufdrehzahl:
5167 U/min
Gewicht:
575 g
Produkt-Art:
Schiffsmodell Brushed Elektromotoren
Weitere Suchbegriffe: dc-motor, 5014111111413, MFA, 1114/1, Torpedo 800
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,45*
€ 25,89*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 19,78*
€ 25,90*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 26,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.