Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFA 919D1481 Getriebemotor 12 V/DC 148:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-222366-BP
Hersteller:
     MFA
Herst.-Nr.:
     919D1481
EAN/GTIN:
     5014111919026
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
getriebemotor mfa
MFA 919D1481 Getriebemotor 12 V/DC 148:1

Getriebemotor 540

Inkl. 1 mm starken Stahl-Motorträger

Hervorragend geeignet für Industrie- und Modellbau-Anwendungen, bei denen ein kraftvoller Antrieb erforderlich ist.

Ausstattung:
Die Abtriebswelle ist sintergelagert. Die Motor-Getriebeeinheit ist auf einem 1 mm starken Stahl-Motorträger fertig montiert. · Motor bei 6 V/DC - Nennspannung: Leerlauf: Drehzahl 7500 U/min, Strom 0,45 A · Bei max. Effizienz: Drehzahl 6180 U/min, Strom 2,1 A, Drehmoment 1,182 Ncm, 7,49 W · Eff. 59,4 %. · Motor bei 12 V/DC - Nennspannung: Leerlauf: Drehzahl 15 800 U/min, Strom 0,52 A · Bei max. Effizienz: Drehzahl 13 360 U/min, Strom 2,85 A, Drehmoment 1,544 Ncm, 21,2 W · Eff. 61,9 %.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 4.5 - 15 V/DC · Gewicht: 255 g · Leerlauf-Drehzahl (12 Volt): 106 U/min · Leerlauf-Drehzahl (15 Volt): 132 U/min · Leerlauf-Drehzahl (4,5 Volt): 40 U/min · Leerlauf-Drehzahl (6 Volt): 53 U/min · Leerlauf-Drehzahl (9 Volt): 80 U/min · Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung): 106 U/min · Motor-Wellen-Länge: 15 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 39 mm · Spitzen-Drehmoment: 60 Ncm · Untersetzung: 148:1 · Wellen-Ø: 6 mm

Hinweis:
Das angegebene Spitzendrehmoment bezieht sich auf die max. Belastbarkeit des Getriebes.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 39 mm x 80 mm
Produktabmessung, Ø:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
MFA
Untersetzung:
148:1
Nennspannung:
12 V/DC
Motor-Wellen-Länge:
15 mm
Wellen-Ø:
6 mm
Betriebsspannung (Details):
4.5 - 15 V/DC
Spitzen-Drehmoment:
60 Ncm
Leerlauf-Drehzahl (12 Volt):
106 U/min
Leerlauf-Drehzahl (15 Volt):
132 U/min
Leerlauf-Drehzahl (4,5 Volt):
40 U/min
Leerlauf-Drehzahl (6 Volt):
53 U/min
Leerlauf-Drehzahl (9 Volt):
80 U/min
Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung):
106 U/min
Gewicht:
255 g
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-getriebemotor 12v, 5014111919026, MFA, 919D1481, Getriebe-Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 19,33*
€ 4,00*
ab € 12,82*
€ 19,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.