Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFA 919D1481 Getriebemotor 12 V/DC 148:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A55288
Hersteller:
     MFA
Herst.-Nr.:
     919D1481
EAN/GTIN:
     5014111919026
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
getriebemotor mfa
Hervorragend geeignet für Industrie- und Modellbau-Anwendungen, bei denen ein kraftvoller Antrieb erforderlich ist.
Features:
Inkl. 1 mm starken Stahl-Motorträger
Hinweise:
Das angegebene Spitzendrehmoment bezieht sich auf die max. Belastbarkeit des Getriebes.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
255 g
Durchmesser:
39 mm
Wellen-Ø:
6 mm
Untersetzung:
148:1
Wellen-Länge:
15 mm
Spitzen-Drehmoment:
60 Ncm
Leerlauf-Drehzahl an 15 Volt:
132 U/min
Leerlauf-Drehzahl an 6 Volt:
53 U/min
Leerlauf-Drehzahl an 9 Volt:
80 U/min
Leerlauf-Drehzahl an Nennspannung:
106 U/min
Leerlauf-Drehzahl an 4,5 Volt:
40 U/min
Leerlauf-Drehzahl an 12 Volt:
106 U/min
Betriebsspannung (Details):
4.5 - 15 V/DC
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-getriebemotor 12v, MFA, Getriebe-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 18,97*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 19,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,80*
€ 19,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.