| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2222864-BP Herst.-Nr.: ZB3630.9006 EAN/GTIN: 4045916811124 |
| |
|
| | |
| Manuflex ZB3630.9006 Monitorträger für UNIVERSAL und PROFI mit 80 mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006
Monitorträger für UNIVERSAL und PROFI mit 80 mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006
Für UNIVERSAL Arbeitstische und PROFI Werkbänke. Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den Monitorträger sind Ihre Dokumente direkt am Arbeitsplatz sichtbar. Die eigentliche Arbeitsfläche bleibt frei. Der klassische Monitorträger mit einem VESA Anschlussadapter von 100 mm dient zur Befestigung von Flachbildschirmen direkt am Arbeitsplatz. Der Gelenkarm verfügt über eine Länge von 80 $mm. Bei Arbeiten auf engstem Raum ist der Monitorträger mit einer Ausladung von 80 mm bestens geeignet. Die Tragkraft des Monitorträgers beträgt max. 20 kg. Der Monitorträger hat eine Tiefe von 190 mm, eine Breite von 100 mm und eine Höhe von 100 mm. Er ist aus Stahl gefertigt und in Alusilber ähnlich RAL 9006 hochwertig pulverbeschichtet.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Alusilber
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Alusilber | Marke: | Manuflex | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |