Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara DW M 75 1589030021A Schmutzwasser-Tauchpumpe 30000 l/h 11 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207242-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1589030021A
EAN/GTIN:
     4027923012954
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Ebara DW M 75 1589030021A Schmutzwasser-Tauchpumpe 30000 l/h 11 m

EBARA DW M 75 Tauchpumpe

Förderhöhe (max.)=11 m
Fördermenge (max.)=30000 l/h
Betriebsspannung=230 V

Tauchmotorpumpen für Schmutz- und Abwasser aus Edelstahl AISI 304/Grauguss
Die Tauchmotorpumpen aus Edelstahl AISI 304/Grauguss sind für die Förderung von für Schmutz- und Abwasser geeignet. Zu den Einsatzgebieten zählen unter anderem Entsorgung von Schmutzwasser und Abwasser auch mit faserigen Bestandteilen und Feststoffen, Trockenlegung von Kellern, Garagen und Gewerbeobjekten, Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Schmutzwasser, Sickerwasser und Regenwasser, Entsorgung von Grauwasser auch aus gewerblichen Waschmaschinen und Spülmaschinen, Anlagen-/Apparatebau und industrielle Anwendungen.

Ausstattung:
Pumpengehäuse AISI 304 (EN 1.4301)
Laufrad AISI 304 (EN 1.4301)
Welle AISI 303 (EN 1.4305) (Medienberührender Teil)
Gleitringdichtung: Doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage
Kohle/Keramik/NBR (Motorseitig)
Siliziumkarbid/Siliziumkarbid/NBR (Pumpenseite)
Einkanallaufrad
Wechselstromversion
Permanent-Split-Kondensator eingebaut in Überlast-Motorschutz mit automatischer Rücksetzung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Eintauch-Tiefe: 7 m · Feststoff-Größe (max.): 50 mm · Förderhöhe (max.): 11 m · Fördermenge (max.): 30000 l/h · Schutzart: IPX8

Lieferumfang:
EBARA DW M 75 Tauchpumpe,10 m Netzkabel H07RN-F und Schukostecker

Weitere Informationen:
Förderdruck (max.):
1.1 bar
Marke:
Ebara
Schutzart:
IPX8
Förderhöhe (max.):
11 m
Fördermenge (max.):
30000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Eintauch-Tiefe:
7 m
Feststoff-Größe (max.):
50 mm
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 484,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,17*
€ 688,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,48*
€ 677,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,20*
€ 636,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,24*
€ 608,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,10*
€ 576,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.