Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara OPTIMA M (TÜV) 1751004600 Schmutzwasser-Tauchpumpe 9 m³/h 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207230-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1751004600
EAN/GTIN:
     4027923012114
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Ebara OPTIMA M (TÜV) 1751004600 Schmutzwasser-Tauchpumpe 9 m³/h 7 m

EBARA OPTIMA M (TÜV) Tauchpumpe

Förderhöhe (max.)=7 m
Fördermenge (max.)=9 m³/h
Betriebsspannung=230 V

Tauchmotorpumpen für Schmutzwasser aus Edelstahl AISI 304/ PPE+PS
Die Tauchmotorpumpen aus Edelstahl AISI 304/ PPE+PS sind für die Förderung von Schmutzwasser beziehungsweise klarem Wasser (OPTIMA MS) geeignet. Zu den Einsatzgebieten zählen unter anderem Entsorgung von Schmutzwasser, Trockenlegung von Kellern und Garagen, Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sickerwasser und Regenwasser, Entsorgung von Grauwasser aus Waschmaschinen, Spülmaschinen und Duschen.

Ausstattung:
Max. Eintauchtiefe 5 m bei 10 m-Kabellänge, 2 m bei 5 m-Kabellänge
Max. Medientemperatur 50°C
Max. Festkörpergröße 10 mm
Polzahl 2
Isolationsklasse F
Schutzart IP68
Spannung Wechselstrom 1~230V ±10%
Betriebskondensator
integrierten Bimetallschutzschalter mit automatischer Rücksetzung
Pumpengehäuse AISI 304 (EN 1.4301)
Laufrad PPE + PS (GFK)
Welle AISI 303 (EN 1.4305)
Wellenschutzhülse AISI 303 (EN 1.4305) mit Keramikbeschichtung
Gleitringdichtung: Keramik/Kohle/NBR (Standard) Siliziumkarbid/Siliziumkarbid/FPM (Optional)
Wellendichtring NBR

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 7 m · Fördermenge (max.): 9 m³/h · Schutzart: IP68 · Überlastungsschutz: Ja

Lieferumfang:
EBARA OPTIMA M (TÜV) Tauchpumpe

Weitere Informationen:
Förderdruck (max.):
0.7 bar
Marke:
Ebara
Schutzart:
IP68
Förderhöhe (max.):
7 m
Fördermenge (max.):
9 m³/h
Betriebsspannung:
230 V
Überlastungsschutz:
Ja
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,61*
€ 202,04*
Lager 102
473
Frei Haus
ab € 164,48*
€ 203,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,37*
€ 240,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.