| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2206462-BP Herst.-Nr.: BT-2206462 EAN/GTIN: 4064161012971 |
| |
|
| | |
| Basetech BT-2206462 2-in-1 Sicherheitsmesser / Folienschneider / Kartonmesser 1 St.
2-in-1 Sicherheitsmesser / Folienschneider / Kartonmesser
Einfacher Klingenwechsel Klebebandritzer Verdeckt liegende Klinge (Folienmesser) Automatischer Klingenrückzug
Für mehr Sicherheit bei allen gängigen Schneidearbeiten – ob Folie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Karton oder Sackwaren.
Ausstattung: Geeignet für Rechts- und Linkshänder Metallverstärkter Klingenaustritt Mit verdeckt liegender Klinge und wechselbarem 2in1-Klingenkopf Innovativer Klingenkopf mit zwei Schneidkanten und Klebebandritzer Einfacher und schneller Klingenwechsel Ergonomischer Softgrip-Griff für optimalen Halt.
Technische Daten: Cuttermesser-Besonderheiten: mit Einziehklinge,mit Softgrip · Gewicht: 84 g · Herstellerfarbe: Blau · Material: Stahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm
Lieferumfang: Sicherheitsmesser
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 190 x 38 x 20 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Höhe: | 20 mm | Produktabmessung, Länge: | 190 mm | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Marke: | Basetech | Cuttermesser-Besonderheiten: | mit Einziehklinge | mit Softgrip | Farbe: | blau | Material: | Stahl | Gewicht: | 84 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,07* | € 9,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,00* | € 9,38* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,32* | € 20,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,55* | € 43,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|