Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 2-in-1 Sicherheitsmesser / Folienschneider / Kartonmesser BT-2206462 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910244743
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2206462
EAN/GTIN:
     4064161012971
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Basetech 2-in-1 Sicherheitsmesser / Folienschneider / Kartonmesser BT-2206462 1St.

Einfacher Klingenwechsel
Klebebandritzer
Verdeckt liegende Klinge (Folienmesser)
Automatischer Klingenrückzug

Für mehr Sicherheit bei allen gängigen Schneidearbeiten – ob Folie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Karton oder Sackwaren.

Geeignet für Rechts- und Linkshänder
Metallverstärkter Klingenaustritt
Mit verdeckt liegender Klinge und wechselbarem 2in1-Klingenkopf
Innovativer Klingenkopf mit zwei Schneidkanten und Klebebandritzer
Einfacher und schneller Klingenwechsel
Ergonomischer Softgrip-Griff für optimalen Halt.

Gewicht: 84 g
Inhalt: 1 St.
Höhe: 20 mm
Breite: 38 mm
Herstellerfarbe: Blau
Farbe: blau
Länge (Tiefe): 190 mm
Produkt-Art: Sicherheitsmesser
Kategorie: Sicherheitsmesser
Besonderheiten: mit Einziehklinge + mit Softgrip
Material: Stahl
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: BT-2206462
EAN: 4064161012971

Lieferumfang:

Sicherheitsmesser

Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser linkshänder, foliencutter, Basetech, BT-2206462, Folienmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 9,48*
1 Tag
469
1
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 9,50*
6
€ 6,95*
ab € 8,37*
€ 11,24*
Lager 1039
472
3
€ 6,99*
ab € 9,58*
€ 13,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,97*
€ 16,624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,54*
€ 13,733
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 41,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MARTOR
37040.60
€ 0,731*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623448
€ 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.