Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 215215RO HSSE-Co 5 Metall-Spiralbohrer-Set 25teilig DIN 338 Zylinderschaft 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205669-BP
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     215215RO
EAN/GTIN:
     4007140148209
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
RUKO 215215RO HSSE-Co 5 Metall-Spiralbohrer-Set 25teilig DIN 338 Zylinderschaft 1 Set

Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ VA, HSSE-Co 5 in ABS-Kunststoffkassette - 25 tlg.

Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ø 1,0 mm bis 13,0 mm x 0,5 mm steigend · DIN-Norm: DIN 338 · Material (Bohrer): HSSE-Co 5 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 25teilig · Spitzenwinkel: 130 ° · Weitere technische Daten: Spiralwinkel: 36 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
RUKO
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
25teilig
Material (Bohrer):
HSSE-Co 5
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Ausführung (allgemein):
Ø 1|ツ|0 mm bis 13|ツ|0 mm x 0|ツ|5 mm steigend
Spitzenwinkel:
130 °
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer-Set
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
pro Stück
€ 4,95*
ab € 57,79*
€ 77,31*
3 Tage
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 62,45*
€ 77,69*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 63,27*
€ 78,14*
1 Tag
81
pro Stück
€ 5,50*
ab € 64,10*
€ 79,74*
Lager 102
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,19*
€ 105,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.