Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 0018400420100 HSS Metall-Spiralbohrer 4.2 mm Gesamtlänge 75 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205285-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0018400420100
EAN/GTIN:
     9002741240852
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Alpen 0018400420100 HSS Metall-Spiralbohrer 4.2 mm Gesamtlänge 75 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St.

HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN

Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kreuzanschliff, engen Toleranzen und hoher Rundlaufgenauigkeit. Zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 43 mm · Bohrloch-Durchmesser: 4.2 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 75 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Aluminium,Kupfer · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpen
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
geschliffen
Material-Eignung:
Metall | Aluminium | Kupfer
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
4.2 mm
Arbeits-Länge:
43 mm
Gesamtlänge:
75 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 rn, din 338, din 338 4,2mm, Alpen, 0018400420100, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,30*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,70*
Lager 102
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,79*
6 Tage
12
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,78*
€ 24,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.