Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2205182-BP Herst.-Nr.: 0030000800100 EAN/GTIN: 9002741148851 |
| |
|
| | |
| Alpen 0030000800100 Fliesenbohrer 8 mm Gesamtlänge 120 mm Zylinderschaft 1 St.
Feinsteinzeug-Fliesenbohrer
Hart Zentrierend
Für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich. Spindeldrehzahl max. 200 U/min beachten. Nicht geeignet zum Schlagbohren.
Technische Daten: Bohrloch-Durchmesser: 8 mm · Gesamtlänge: 120 mm · Schaftdurchmesser: 10 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Hinweis: Spindeldrehzahl max. 200 U/min beachten. Nicht geeignet zum Schlagbohren. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Alpen | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Bohrloch-Durchmesser: | 8 mm | Schaftdurchmesser: | 10 mm | Gesamtlänge: | 120 mm | Produkt-Art: | Fliesenbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,81* | € 16,92* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,92* | € 17,01* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,56* | € 20,53* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,34* | € 25,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,54* | € 26,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|