Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0G13400141 Gaslöt-Set +580 °C 120 min inkl. Lötspitze, inkl. Piezozünder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2202569-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0G13400141
EAN/GTIN:
     4003008061550
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Ersa 0G13400141 Gaslöt-Set +580 °C 120 min inkl. Lötspitze,inkl. Piezozünder

Independent 130 Gaslöt-Profi-Set

Technische Daten:
Betriebsdauer (max.): 120 min · Leistung (max.): 130 W · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Lötspitze,inkl. Piezozünder · Produktabmessung, Breite: 91 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Temperatur (max.): +580 °C · Weitere technische Daten: LötspitzenØ: 2.40 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 320 x 91 x 48 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
91 mm
Marke:
Ersa
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Lötspitze | inkl. Piezozünder
Betriebsdauer (max.):
120 min
Leistung (max.):
130 W
Temperatur (max.):
+580 °C
Produkt-Art:
Gaslöt-Set
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzen, Lötstation, ersa gaslötkolben 130w, lötstation ersa, lötstation, Ersa, 0G13400141, gasbrenner, gaslötbrenner
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,75*
€ 131,87*
Frei Haus
ab € 107,57*
€ 131,91*
€ 4,90*
ab € 107,09*
€ 131,94*
180 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,12*
€ 133,79*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 126,78*
€ 155,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072BE/SB
ab € 10,65*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072CN/SB
ab € 10,55*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072KN/SB
ab € 10,60*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132AN/SB
ab € 10,25*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132CN/SB
ab € 10,93*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132HE/SB
ab € 10,81*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132KN/SB
ab € 10,84*
Zubehör
Ersa Löttechnik
G072HE
ab € 10,59*
Zubehör
Kurtz Ersa
0G132BE
ab € 10,83*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G808K
ab € 1,66*
Zubehör
Ersa Löttechnik
840391
ab € 10,24*
Zubehör
Henkel
289807
ab € 48,50*
Zubehör
RS Pro
7903580
ab € 5,98*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0006G/SB
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.