Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa EASY ARM 2 Lötrauchabsaugung 100 W 220 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2202513-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0CA10-002
EAN/GTIN:
     4003008095333
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Ersa EASY ARM 2 Lötrauchabsaugung 100 W 220 m³/h

ERSA Filtergerät Ersa EASY ARM 2, für 2 Absaugarme, mit Schnittstelle zum Anschluss von i-CON C, i-CON VARIO

Die Ersa Lötrauchabsaugungen EASY ARM 1 und EASY ARM 2 basieren auf mehr als 15 Jahren Erfahrung in diesem Spezialgebiet. Die zwei Geräte in funktionalem Design zeichnen sich durch hohe Absaugleistung, eine effiziente Filterleistung und zugleich sehr leisen Betrieb aus. Pro Absaugarm kann ein Volumen von 110 m³/h abgesaugt werden. Die Reinigung der Prozessluft erfolgt in drei Stufen: Ein Vorfilter hält Stäube und größere Partikel zurück. Der Hauptfilter scheidet Mikropartikel ab, wie sie beim Löten entstehen, und der Aktivkohlefilter bindet schädliche Gase.

Technische Daten:
Leistung (max.): 100 W · Luftdurchsatz: 220 m³/h

Weitere Informationen:
Marke:
Ersa
Luftdurchsatz:
220 m³/h
Leistung (max.):
100 W
Produkt-Art:
Lötrauchabsaugung
Weitere Suchbegriffe: lötrauchabsaugung ersa, lötrauch filter, Ersa, 0CA10-002, EASY ARM 2, Lötzubehör, lötdampfabsaugung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.096,44*
€ 1.204,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.161,55*
€ 1.204,21*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.157,37*
€ 1.204,87*
Frei Haus
ab € 1.169,09*
€ 1.217,08*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.374,12*
€ 1.438,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,68*
€ 1.712,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.431,34*
€ 1.703,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.405,77*
€ 1.672,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.377,89*
€ 1.639,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.374,12*
€ 1.635,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-1002/04
ab € 35,51*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-1001
ab € 95,85*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4001
ab € 261,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4002
ab € 117,96*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4003
ab € 161,63*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4004
ab € 284,43*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4005
ab € 187,95*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5001
ab € 42,92*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5002
ab € 27,71*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5003
ab € 27,74*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5004
ab € 38,67*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5005
ab € 12,37*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9004
ab € 30,63*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9006
ab € 22,03*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9008
ab € 8,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.