| |
|
| Artikel-Nr.: 102-828220-BP Herst.-Nr.: 0340KD EAN/GTIN: 4003008056709 |
| |
|
| | |
| Ersa 30 S Lötkolben 230 V 40 W Meißelform +420 °C (max)
ERSA Feinlötkolben 30 S/40 W
40 W
Fein-Lötkolben für Funk- und Fernsehtechnik, Elektronik. Praktisch in der Handhabung.
Technische Daten: Anheizzeit: 2 min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 80 g · Leistung (max.): 40 W · Lötspitzen-Art: Meißelform · Temperatur (max.): +420 °C · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 80 g (ohne Zuleitung)
Lieferumfang: Gummiauflegescheibe · Meißelförmige Lötspitze 032 KD ERSADUR.
Weitere Informationen: | | Marke: | Ersa | Lötspitzen-Art: | Meißelform | Leistung (max.): | 40 W | Betriebsspannung: | 230 V | Anheizzeit: | 2 min | Lötspitzen-Art (Lieferumfang): | Meißelform vernickelt | Temperatur (max.): | +420 °C | Gewicht: | 80 g | Produkt-Art: | Lötkolben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,79* | € 33,17* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,86* | € 33,29* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,84* | € 33,32* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,61* | € 34,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,47* | € 46,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|